Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 5m

Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 5m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480166624

Réf. Sonepar

01887016662

Réf. Fournisseur

VW3M8102R50

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

SPS-autres appareils

longueur

5 m

finition raccordement électrique, côté champ

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

nombre de pôles

0

adapté à une carte d'entrée PLC

Oui

adapté à une carte de sortie PLC

Oui

adapté aux signaux numériques

Oui

adapté aux signaux analogiques

Non

Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 5m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. 0 Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.

Les Atouts de la gamme:

Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.