Schneider Electric - TeSys Vario - pole neutre - 80A - pour V3, V4

Schneider Electric - TeSys Vario - pole neutre - 80A - pour V3, V4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 63 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110551914

Réf. Sonepar

00002055191

Réf. Fournisseur

VZ12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

63 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

intégrable

mode de pose

montage latéral

douille

sans

TeSys Vario - pôle neutre - 80A - pour V3,V4 - H83mmxL20mmxP46mm - pôle : 1N - contacts : 1 F - V3, V4 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20

Les Atouts de l'article:

Pour commander la mise sous tension ou hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, le module additif VZ12 Constituant un pôle neutre pour les interrupteurs-sectionneurs de la gamme, cet appareillage se monte sur les interrupteurs VZ3 et VZ4, de calibre respectifs 63 A et 80 A Ce pôle est à ouverture retardée et fermeture avancée Le montage peut être protégé par un capot de protection VZ8 Le raccordement se fait via son bornier prévu pour des câbles souple, avec embout, de section 16 mm² ou rigides, section 25 mm² La gamme des interrupteurs TeSys permet, selon les modèles, de connecter plusieurs pôles additionnels, permettant d’augmenter le nombre des pôles des interrupteurs-sectionneurs Se conformer à la notice pour la constitution de l’assemblage Le fabricant propose des outils d’aide en ligne Compact et robuste ce pôle neutre additionnel est conforme à la fiabilité de la gamme TeSys Vario