Schneider Electric - Harmony XALE - boite a boutons - BP blanc 1F + BP noir 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119017848
Réf. Sonepar
00002901784
Réf. Fournisseur
XALE2221
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts à poussoir
2
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XALE - boîte à boutons - BP blanc 1F + BP noir 1F
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons Harmony XALE2221 est un poste de commande complet doté d'un bouton-poussoir blanc 1 NO + bouton-poussoir noir 1 NO . Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs et voyants en plastique monolithique Harmony XB7 de 22 mm de diamètre.