Schneider Electric - Harmony XAL - boite jaune arret urgen rouge - pouss tourn a cle - 1F+1O - D40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110113792
Réf. Sonepar
00002011379
Réf. Fournisseur
XALK188E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante
-40...70 °C
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66
Les Atouts de l'article:
Cette boîte jaune Harmony XALK d'arrêt d'urgence est idéale pour un poste de commande complet. Il fonctionne avec un bouton-poussoir tournant à clé et utilise des bornes à vis-étrier. Cette boîte de commande avec bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, est idéal pour les situations où des actions rapides sont nécessaires. Il est idéal également pour un processus ou une machine dont les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires.