Schneider Electric - Harmony XAPE - boite a encastrer - plastique - sans percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 5
verrouillable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Degré de protection (NEMA) - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110628180
Réf. Sonepar
00002062818
Réf. Fournisseur
XAPE905
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'appareils encastrables
5
verrouillable
Non
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4