Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton a manette lum - D22 - 2 pos fix - orange - 1O+1F - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - orange
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110892277
Réf. Sonepar
00002089227
Réf. Fournisseur
XB4BK125M5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
source lumineuse fournie
Oui
couleur du bouton
orange
fonction de commutation encliquetable
Oui
adapté à l'éclairage
Oui
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
tension d’alimentation
230...240 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - orange - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - 230/240VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce bouton tournant lumineux offre une interface polyvalente et très visible pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il vous permet concrètement de paramétrer vos machines selon différents modes de fonctionnement, même dans les salles de commande les plus sombres, grâce à un retour visuel clair. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.