Schneider Electric - Harmony bt-pous D22 double touche, ressort de rappel vert + rouge IP66, IP69 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119043571
Réf. Sonepar
00002904357
Réf. Fournisseur
XB4BL73415
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
type de bouton
haut
couleur du bouton
rouge-vert
type de lentille
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony - bouton-poussoir Ø22mm - double touche - ressort de rappel vert + rouge - IP67, IP69, IP69K - 1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant - 1 O + 1 F
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir à double touche fournit une interface complète à deux touches à vos machines et se monte dans une seule découpe d’un tableau. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.