Schneider Electric - Harmony - bouton poussoir arret d'urgence XB4 - D 22mm - rouge - pousser-tirer

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par traction

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - encastré

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480623714

Réf. Sonepar

01887062371

Réf. Fournisseur

XB4BT842

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de déverrouillage

déverrouillage par traction

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tirer - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Avec sa fonction d'auto-maintien de l'actionneur, son système d'encliquetage des éléments et d'anti-desserage pour les vis-étriers des blocs contacts, l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Le bouton-poussoir Harmony XB4 lumineux vert est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.