Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D22 - blanc - alim transfo 400V - vis etrie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119039482
Réf. Sonepar
01887903948
Réf. Fournisseur
XB4BV5B1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
400...400 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - 400VAC par transfo intégré - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux Harmony XB4 à lentille lisse alimenté en 400V CA via un transformateur, dispose d'une DEL blanche intégrée. Il a une colerette en métal. Ce voyant lumineux sans entretien conçu pour durer est un indicateur lumineux du focntionnement du processus et de la machine. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec de simples connexions à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage DEL et un transformateur lumineux et durables. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.