Schneider Electric - Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - bleu - D22 - 230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - bleu

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110119794

Réf. Sonepar

00002011979

Réf. Fournisseur

XB4BW36M5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

bleu

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Oui

à rappel

Oui

tension d'alimentation de la lampe

240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - bleu - Ø22 - 230VAC

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d’un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l’aide de bornes à vis-étriers classiques. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.