Description
Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - vert - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés.
Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Sa structure schématique est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures.
Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
•Les atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés.
Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Sa structure schématique est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures.
Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier