Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir a impulsion - D22 - depassant - rouge - 1O

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110903645

Réf. Sonepar

00002090364

Réf. Fournisseur

XB5AL42

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

type de bouton

haut

couleur du bouton

rouge

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

tension d'alimentation de la lampe

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir dépassant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier