Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton arret urgence - D40 - a cle 455 - rouge - 1O+1F - vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - encastré

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110903737

Réf. Sonepar

00002090373

Réf. Fournisseur

XB5AS9445

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB5 - bouton arrêt d'urgence - à clé n°455 - rouge - Ø40 - collerette dépassante - plastique noir - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bouton d’arrêt/de coupure d’urgence se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing” de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.