Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux BA9s - D22 - vert - direct 250V max - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 0...250 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110903973
Réf. Sonepar
00002090397
Réf. Fournisseur
XB5AV63
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
vert
tension de fonctionnement nominale Ue
0...250 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
BA9s
source lumineuse fournie
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - pour lampe BA9s non fournie - cabochon dépassant lisse - vert - Ø22 - alim directe < 250VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux vert à lentille simple de la gamme Harmony XB5 est alimenté en 250 V CA, utilise une base BA9s et dispose de borniers à vis, la lampes n'est pas incluse. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde par de simples connexions à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage de base BA9s lumineux et durable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.