Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - D22 - jaune - 24V - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - jaune
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119041430
Réf. Sonepar
01887904143
Réf. Fournisseur
XB5EVB8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
jaune
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - voyant de signalisation - compact - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - jaune - Ø22 - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.