Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant a manette - flush - 3 pos fix - noir - 2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481360564
Réf. Sonepar
01887136056
Réf. Fournisseur
XB5FD33
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
autre
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
noir
fonction de commutation encliquetable
Non
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
30.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
tension d’alimentation
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 3 positions - fixes - 2F - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier