Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant rond - D16mm - IP65 - DEL integree - 24V - cosses - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110624724
Réf. Sonepar
00002062472
Réf. Fournisseur
XB6EAV1BP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par cosse à souder
finition de la lentille
haut
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - blanc