Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - D16mm - a imp. affleurant - 2OF - 24V - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - jaune
type de lentille - carré
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110627725
Réf. Sonepar
00002062772
Réf. Fournisseur
XB6ECW5B2P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
jaune
type de lentille
carré
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP65/IP67