Schneider Electric - Harmony arret d'urgence - rouge D40mm - D22 - tourner pour deverouiller - 1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480465581
Réf. Sonepar
01887046558
Réf. Fournisseur
XB7NS8442
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - tourner pour déverrouiller - 1O - H40mmxL40mmxP72mm (hors tout CAO) - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce bouton d'arrêt d'urgence de la gamme XB7 convient parfaitement aux industries : chimiques, papiers, ainsi qu'aux tableaux de distribution électrique. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et les industries chimiques grâce à un IP20 en face arrière et IP65 en face avant. 0 0 Les performances de la gamme Harmony XB7 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB7 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.