Schneider Electric - Zelio Count - compteur horaire - affichage mecanique 7 digits - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 230...230 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110739787
Réf. Sonepar
00002073978
Réf. Fournisseur
XBKH70000002M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
numérique
mode de pose
montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage
100000 h
tension d'entrée
230...230 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Oui
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
précision par jour
0 s
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
63 mm
largeur de la façade
48 mm
hauteur de la façade
48 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.
10 mm
indice de protection (IP)
IP65
Zelio Count - compteur horaire - affichage mécanique 7 digits - 230Vca