En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 1O+2F - 1xM20

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - autre

  • type d'interface - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110718898

Réf. Sonepar

00002071889

Réf. Fournisseur

XCSA502

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier

autre

type d'interface

sans

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

largeur du capteur

40 mm

hauteur du capteur

114 mm

longueur du capteur

44 mm

manœuvre positive d'ouverture

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

matériau du boîtier/corps

métal

revêtement du boîtier

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

indice de protection (IP)

IP67K

Preventa - interrupteur de sécurité XCSA - contact 1O+2F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée M20 x1,5 - sans signalisation