• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XCSA701 - INTERRUPTEUR DE POSITION

  • Preventa XCS-A - inter. de pos. de secu. metallique a cle - 2O+1F - 1xPg13
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XCSA701
    • Référence Sonepar : 00002071886
    • EAN : 3389110718867
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Preventa - interrupteur de sécurité XCSA - contact 2O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée PG13,5 - sans signalisation

•Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps robuste en Zamak de couleur rouge et une entrée pour presse-étoupe pour une installation plus facile.
Il est résistant aux chocs avec un degré de protection IP67 et convient parfaitement pour une utilisation intensive dans des conditions hostiles.
Lorsqu’il câblé de la façon recommandée par les normes pertinentes, il répond aux exigences du niveau de performance PL e/Catégorie 4 et SIL3 conformément aux normes EN/ISO 13849-1 et EN/IEC 61508.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier