Telemecanique Sensors France - Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2O échelonné - câble 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110971699
Réf. Sonepar
00002097169
Réf. Fournisseur
XCSDMC7902
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
0...0 V
distance de commutation
15 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
câble radial
finition de la sortie de commutation
contact de relais
largeur du capteur
16 mm
hauteur du capteur
51 mm
longueur du capteur
7 mm
diamètre du capteur
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
distance de commutation protégée ARRÊT
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE
5 mm
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-25...85 °C
courant de sortie min.
100 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP67K