Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - I.d.p deverouiller par coup poing cle 520e
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
force de retenue - 2000 N
avec déverrouillage interne - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118129139
Réf. Sonepar
00002812913
Réf. Fournisseur
XCSE741214
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
type d'interverouillage
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
force de retenue
2000 N
avec déverrouillage interne
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition du raccordement électrique
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
avec dévérouillage auxiliaire
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz
20...52 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz
20...52 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
20...52 V
largeur du capteur
98 mm
hauteur du capteur
146 mm
longueur du capteur
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition de l'élément de commutation
autre
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
type d'interface
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
indice de protection (IP)
IP67K
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - alimentation 24VCA/CC - contact 2O+1F - 1O+1F coupure lente simultanée - coupure lente sans contact court-circuit - 2 entrées M20 x1,5 - circuit de signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs