Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
force de retenue - 7 N
avec déverrouillage interne - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110244076
Réf. Sonepar
00002024407
Réf. Fournisseur
XCSM3902L5
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
type d'interverouillage
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
force de retenue
7 N
avec déverrouillage interne
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec dévérouillage auxiliaire
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
250...250 V
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
70 mm
longueur du capteur
16 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition de l'élément de commutation
autre
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
type de construction du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
autre
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP68