Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-PA - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 1O+1F - 1xM16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - autre
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110720624
Réf. Sonepar
00002072062
Réf. Fournisseur
XCSPA592
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier
autre
type d'interface
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
94 mm
longueur du capteur
30 mm
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP67K
Degré de protection (NEMA)
autre
Preventa - interrupteur de sécurité XCSPA - contact 1O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée M16 x 1,5