Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XC - Preventa - sécurité RFID appairé - 1 appair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 35 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119635820
Réf. Sonepar
01887963582
Réf. Fournisseur
XCSRC11AM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
distance de commutation
35 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
8
type d'actionnement
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
108.5 mm
longueur du capteur
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT
35 mm
distance de commutation protégée MARCHE
10 mm
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
60 mA
température ambiante
-25...70 °C
courant de sortie min.
60 mA
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
type de tension
DC
détection transversale/de court-circuit possible
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP67
Telemecanique Sensors OsiSense XC - Preventa - sécurité autonome avec capteur sans contact RFID - lecteur appairé en usine - EDM + démarrage Auto - appairage unique - M12