Schneider Electric - Harmony - Manipulateur 2 directions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 87 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110611427
Réf. Sonepar
00002061142
Réf. Fournisseur
XD2GA8221
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21
10 A
longueur du joystick
87 mm
nombre de directions d'actionnement
2
nombre de positions de commutation
2
avec retour automatique à la position 0
Oui
fixation centrale, diamètre du trou
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts-inverseurs par direction
0
verrouillage en position 0
Non
générateur de code
Non
signal de sortie analogique configurable
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre