Telemecanique Sensors France - XESP10 - éléments de contacts corps IDP 2 C/O simulta act brusque - T +10/+120°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110914283
Réf. Sonepar
00002091428
Réf. Fournisseur
XESP10215
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
intégrable
mode de pose
autre
Telemecanique Sensors XESP10 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZC2JCxx application sévère - 2 C/O simultanés à action brusque - connexion à vis étrier - temp +10/+120°C - capteur de fin de course