Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 300bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 20...300 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP65
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110712278
Réf. Sonepar
00002071227
Réf. Fournisseur
XMLA300D2C11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
20...300 bar
dimension du filetage
1/4 pouce
indice de protection (IP)
IP65
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
300000 hPa
réglage initial
20000...300000 hPa
pression de commutation
3.5...265 bar
réglage final
3500...265000 hPa
différentiel de pression
35 bar
pression d'essai max.
675 bar
pression d'éclatement
1350 bar
température du milieu
0...160 °C
raccordement
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
35 mm
profondeur
75 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 300bar - détection 1 seuil - FPM, FKM | PTFE | laiton | acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - 1 connecteur mâle EN 175301-803-A 4 broches - 113x75x35mm