Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 250bar - G 1/4 - 2xPNP-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 8...160 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119611640
Réf. Sonepar
01887961164
Réf. Fournisseur
XMLR250M2P05
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
8...160 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
250000 hPa
réglage initial
0...250000 hPa
pression de commutation
20...250 bar
réglage final
0...250000 hPa
différentiel de pression
7.5 bar
pression d'essai max.
750 bar
pression d'éclatement
1500 bar
température du milieu
-20...80 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
1.25e+006 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
2.5e+007 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
88 mm
largeur
41 mm
diamètre
0 mm
profondeur
42 mm