fin de vie
Schneider Electric - Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 24Vca-cc

Schneider Electric - Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 24Vca-cc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 115...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480476662

Réf. Sonepar

01887047666

Réf. Fournisseur

XPSBAE5120P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

évaluation des entrées

autre

modèle

autre

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

115...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

SIL conformément à IEC 61508

sans

type de tension d'actionnement

AC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Non

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

115...230 V

avec pinces amovibles

Non

avec entrée de démarrage

Non

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Non

largeur

45 mm

hauteur

125 mm

profondeur

115 mm

Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 24Vc