Schneider Electric - Preventa XPSMCM module extension 4sorties relais status configurable connect vi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480748875
Réf. Sonepar
01887074887
Réf. Fournisseur
XPSMCMRO0004DA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
retardement du déclenchement
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
8
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
8
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114.5 mm
Preventa XPSMCM - module d'extension 4 sorties relais statuts configurable connect vis - H99mmxL22,5XP114,5mm - IP20 - sorties : 4 relais - sorties TOR : 8 statiques à 125mA (diag.) - fonc. : surveillance actionneurs sécu. pr sortie relais
Les Atouts de l'article:
Ce module de sécurité d’extension à sorties relais répond aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il propose un contrôle de ligne via des sorties de test dédiées, des filtres et des temporisations configurables pour chaque entrée individuelle, des temporisations configurables pour l’activation et la désactivation des sorties un contrôle indépendant des paires de sorties, des signaux de sortie de diagnostic configurables ainsi qu’un diagnostic simple via signalisation par DEL en façade, un logiciel de configuration et des modules d’extension de communication.