En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Schneider Electric - Preventa XPSU - module securite multifonctions - Cat4 - 2F - 48-230V - vis

Schneider Electric - Preventa XPSU - module securite multifonctions - Cat4 - 2F - 48-230V - vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489601836

Réf. Sonepar

01887960183

Réf. Fournisseur

XPSUS32AP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

évaluation des entrées

à deux canaux

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

48...240 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

3

type de tension d'actionnement

AC/DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...240 V

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Oui

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Oui

retardement du déclenchement

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

100 mm

profondeur

120 mm