fin de vie

Schneider Electric - Preventa XPSVN - module - detect. vitesse nulle - 24Vcc pr alim. moteur <=60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non

  • fonction surveillance d'arrêt - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119004213

Réf. Sonepar

00002900421

Réf. Fournisseur

XPSVNE1142P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

fonction surveillance de la vitesse de rotation

Non

fonction surveillance d'arrêt

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec pinces amovibles

Oui

évaluation des entrées

à deux canaux

fréquence de fonctionnement

0...60 Hz

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau d

avec homologation BG BIA

Oui

avec homologation selon UL

Oui

largeur

45 mm

hauteur

99 mm

profondeur

114 mm

Preventa XPSVN - module - détect. vitesse nulle - 24Vcc pr alim. moteur <=60Hz