Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 80x80x26mm noyable app Sn60mm AC/DC NO - 1/2p20UNF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 40 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type de construction du boîtier - Quader
tension d’alimentation - 24...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110142952
Réf. Sonepar
00002014295
Réf. Fournisseur
XS8D1A1MAU20
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation
40 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
type de construction du boîtier
Quader
tension d’alimentation
24...240 V
finition du raccordement électrique
connecteur 1/2 pouce
finition de la sortie de commutation
2-fils intégral
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
diamètre du capteur
0 mm
largeur du capteur
80 mm
hauteur du capteur
98 mm
longueur du capteur
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
cible métallique
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
fréquence de commutation
150 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
TeSensors XS capteur inductif applicatif rectangulaire plastique 80x80x26mm - noyable & non noy apprentissage Sn60mm - NO - 2 fils AC/DC 24-240V - BP teach - connecteur 1/2p20 UNF - IP 67 - UL, CSA, CCC, CE, ECOLAB - détecteur de proximité