Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - repère - Sn 20mm -O- connecteur M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
portée de détection nominale - 19 mm
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110701807
Réf. Sonepar
00002070180
Réf. Fournisseur
XUKR1NSMM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
Quader
courant de sortie max.
100 mA
portée de détection nominale
19 mm
indice de protection (IP)
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
finition de la sortie de commutation
NPN/NPN
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
avec fonction de masquage
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
type de tension
AC/DC
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
50 mm
longueur du capteur
50 mm
diamètre du capteur
3.5 mm
procédé de réglage
Teach-In
classe de protection des lasers
autre
courant à vide
30 mA
type de lumière
lumière blanche
spot lumineux
0 mm²
avec raccordement au conducteur de lumière
Non
fréquence de commutation
5000 Hz
température ambiante
-10...55 °C
avec objectif interchangeable
Non
matériau de la surface optique
verre
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la gaine de câble
autre
matériau du cœur de fibre optique
autre
avec fonction temporelle
Non
numéro AWG
0