Schneider Electric - Harmony XVB - balise complète - feu fixe - incolore - LED 24Vca/cc - IP65 - XVBL0B7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110844344
Réf. Sonepar
00002084434
Réf. Fournisseur
XVBL0B7
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC/DC
puissance:
1.13 W
Degré de protection (NEMA):
4X
douille:
autre



