Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - clignotante - rouge - LED 230Vca -IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
tension assignée à CA 60 Hz - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110844610
Réf. Sonepar
00002084461
Réf. Fournisseur
XVBL1M4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée à CA 50 Hz
230...230 V
type de tension
AC
couleur de calotte
rouge
mode de pose
autre
tension assignée à CA 60 Hz
230...230 V
consommation d'électricité
0.017 A
puissance
4 W
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
4X
douille
autre
source lumineuse
LED
Harmony XVB - balise complète - clignotante - rouge - LED 230Vca -IP65
Les Atouts de l'article:
Cette balise complète lumineuse rouge à LED 230 V CA de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre une lumière clignotante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.