Schneider Electric - Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur du tube - 80 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110673524
Réf. Sonepar
00002067352
Réf. Fournisseur
XVBZ02A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
longueur du tube
80 mm
matériau
plastique
Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium
Les Atouts de l'article:
Ce pied de fixation de la gamme Harmony XVB comprend un tube support en aluminium et une plaque de fixation en plastique. Ce pied de fixation en aluminium noir est un accessoire de montage et de fixation pour balises et colonnes de signalisation de Ø 70 mm. Il se compose d'une plaque de fixation en plastique noir et d'un tube de support en aluminium avec un Ø 25 mm et une hauteur de 80 mm. Il permet un remplacement rapide et facile de ses produits compatibles grâce à sa conception simple et modulaire. Il est compatible avec Harmony XVBC et Harmony XVBL. La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines après installation par des non-spécialistes. Il peut être mis en correspondance avec toutes les banques d'indicateurs des gammes XVBC et XVBL.