Schneider Electric - Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur du tube - 400 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110673616

Réf. Sonepar

00002067361

Réf. Fournisseur

XVBZ03

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

noir

longueur du tube

400 mm

matériau

plastique

Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ces colonnes sont idéales pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Elles sont conçues pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Le pied de fixation est composé d’un tube aluminium noir Ø25 mm collé dans un socle en plastique noir. La hauteur sous embase est de 780 mm. Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBL installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVBL vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réaction des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.