Schneider Electric - Harmony - colonne de signal. - DEL multicolore USB - D60mm - socle fix. - buzze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 85 dB
type de tension d'actionnement - DC
tension de fonctionnement nominale Ue - 5...5 V
indice de protection (IP) - IP42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480530937
Réf. Sonepar
01887053093
Réf. Fournisseur
XVGU3SHAV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation
3
volume
85 dB
type de tension d'actionnement
DC
tension de fonctionnement nominale Ue
5...5 V
indice de protection (IP)
IP42
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
fonction gyrophare
Oui
fonction acoustique
Oui
diamètre externe
60 mm
Harmony - colonne de signal. - DEL multicolore USB - Ø60mm - socle fix. - buzzer
Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation USB programmable multicolore est conçue pour être raccordée directement à une IHM Magelis via une connexion USB. Elle affichera de façon visible l’état de vos machines au sein d’applications dans les domaines suivants : automobile, machine-outil, manutention, emballage, postes de montage et convoyeurs. Elle propose des combinaisons de couleurs configurables, des modèles de configuration de clignotement et des tonalités de buzzer.