Schneider Electric - Harmony XVL - voyant LED - D8 - rouge - 48V - col noire - cosses Faston
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 48...48 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110651140
Réf. Sonepar
00002065114
Réf. Fournisseur
XVLA144
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue
48...48 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
8 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP40
Harmony XVL - voyant LED - Ø8 - rouge - 48V - col noire - cosses Faston
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux avec collerette noire est un voyant rouge de diamètre 8 mm. Son degré de protection est IP40. Il a une LED en saillie incluse, 48V, connecteur Faston. Il fait partie de la gamme de voyants en plastique Harmony XVL de Ø 8-12 mm.