Schneider Electric - Preventa - activation de l'inter. - 2F+1O - contact suppl. 1F - double isolation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110362015
Réf. Sonepar
00002036201
Réf. Fournisseur
XY2AU2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
manœuvre positive d'ouverture
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
surveillance possible des courts-circuits transversaux
Oui
avec affichage du statut
Non
courant de fonctionnement nominal CA-12, 230 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-12, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-12, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V
0 A
nombre de contacts à poussoir supplémentaires
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP65
Preventa - activation de l'inter. - 2F+1O - contact suppl. 1F - double isolation