Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110973525

Réf. Sonepar

00002097352

Réf. Fournisseur

XY2CH13270H29

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

longueur max. de la tirette

30 m

indice de protection (IP)

IP65/IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec indicateur de tension

Non

couleur

rouge

température ambiante

-25...70 °C