Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Prolongateur femelle m12 droit 8broches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 20 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119622288
Réf. Sonepar
01887962228
Réf. Fournisseur
XZCP29P12L20
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
8
longueur du câble
20 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
gris
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
2 A
tension assignée (Ue)
30 V
résistance de contact
5 mOhm
indice de protection (IP)
autre
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur droit femelle - bague laiton nickelé - sans témoin lumineux - IP65 | IP67 | IP69K - câble 20m 8x0,34mm²