Schneider Electric - Harmony - tete d'affichage numerique - D22 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110648942
Réf. Sonepar
00002064894
Réf. Fournisseur
ZA2VA04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
rouge
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - rouge
Les Atouts de l'article:
Cette tête d'afficheur de la gamme Harmony XB est une tête d'affichage numérique rouge. Elle fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique modulaire Harmony XB5 de Ø 22 mm.