Schneider Electric - Harmony - tete d'affichage numerique - D22 - decimal+BCD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - autre
couleur de la source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110648966
Réf. Sonepar
00002064896
Réf. Fournisseur
ZA2VA11
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
source lumineuse
autre
couleur de la source lumineuse
autre
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - décimal+BCD - diamètre de fixation : 60mm - hauteur de la tige : 210…385 mm - IP65 - support : plaque avec pôle ajustable
Les Atouts de l'article:
La tête d'affichage numérique delà gamme Harmony XB est un écran numérique, au format décimal + BCD. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique modulaire Harmony XB5 de Ø 22 mm.