Schneider Electric - Harmony ZALV - bloc lumineux pour boite a boutons - jaune - LED integree 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - orange
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110115130
Réf. Sonepar
00002011513
Réf. Fournisseur
ZALVB5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
orange
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation sur sol
Harmony ZALV - bloc lumineux pour boîte à boutons - jaune - LED intégrée 24V