Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton tournant a manette - D22 - 3 pos rap au C - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110888973
Réf. Sonepar
00002088897
Réf. Fournisseur
ZB4BD5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP67/IP69
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde noire, à trois positions situées à 45° environ les unes des autres, avec rappel en position centrale, conçue pour être fixée aux corps de boutons tournants de la même gamme Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à -70°C La gamme de produits Harmony XB4 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse